› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera portafusibile WSI 6/LD monitoraggio fusibili 10-36V AC/DC

Cod. Rexel WD1011300000
Cod. Produttore 1011300000
Cod. EAN 4008190076115

Informazioni principali

  • Descrizione: WSI 6/LD 10-36V DC/AC
  • Tensione nominale: 10-36V DC/AC
  • Serie: Serie W
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Funzione: Morsettiera con portafusibile
  • Supporto: Rimovibile
  • Uso: Collegamento conduttori

Descrizione del prodotto

Portafusibili orientabile con fusibile di tipo G 5x20 mm, dotato di elemento di visualizzazione del difetto a LED compatibile con tensioni AC e DC da 10 a 36 V. Progettato per garantire un controllo affidabile dello stato del fusibile, questo dispositivo assicura una protezione efficiente e una facile individuazione delle anomalie elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

60 mm

profondità

71,5 mm

tensione nominale

36 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

71,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

36 ... 36 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera portafusibile WSI 6/LD monitoraggio fusibili 10-36V AC/DC
€ 11,20 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info