Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1880420000
Cod. Produttore
1880420000
Cod. EAN
4032248544974

Informazioni di prodotto

Morsettiera WSI 4/2/LD, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al supporto rimovibile per inserto portafusibile
  • Risparmio di tempo con collegamenti rapidi e sicuri
  • Robustezza garantita dall’acciaio temprato e dalla massima conduttività del rame stagnato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti con visualizzazione chiara del difetto
  • Compatibilità con tensioni da 60 a 150V AC/DC per versatilità d’uso
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

WSI 4/2/LD è un portafusibili progettato per applicazioni elettriche con tensioni da 60 a 150V AC/DC. Questo componente garantisce un'affidabile protezione dei circuiti grazie alla sua esecuzione robusta e alla capacità di visualizzare chiaramente il difetto tramite un elemento specifico integrato. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e precisione nel monitoraggio, il portafusibili assicura una gestione efficace delle interruzioni di corrente, contribuendo alla protezione ottimale dell'impianto elettrico. La sua compatibilità con diverse tipologie di tensione lo rende versatile per molteplici utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

tensione nominale

150 V

lunghezza

81,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 6,3x32 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

150 ... 150 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Portafusibili WSI 4/2/LD 60-150V AC/DC robusto per protezione circuiti elettrici industriali