› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera portafusibili 2.5mm² 100-250V per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1162960000
Cod. Produttore 1162960000
Cod. EAN 4032248992089

Informazioni principali

  • Descrizione: WMF 2.5 FU 100-250V SW
  • Tensione nominale: 100-250V
  • Sezione conduttori: 2.5 mm²
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Supporto: Rimovibile con portafusibile
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Portafusibili orientabile con fusibile G 5x20 mm, dotato di indicatore LED per la segnalazione del difetto. Compatibile con tensioni AC/DC da 100 a 250 V, garantisce un controllo affidabile dello stato del fusibile. Progettato per applicazioni elettriche, assicura sicurezza e facilità di manutenzione grazie alla visualizzazione immediata del guasto. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

5,08 mm

altezza

88 mm

profondità

74 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

88 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

74 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera portafusibili 2.5mm² 100-250V per impianti elettrici