› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Portafusibili SAKS 4/35 USA compatto robusto per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0178220000
Cod. Produttore 0178220000
Cod. EAN 4008190095987

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: 35 V
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Connessione: Contatto sicuro permanente
  • Applicazione: Unione conduttori
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Portafusibili avvitabile per fusibili di tipo G da 10,3x38 mm, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Adatto per tensioni sia in corrente alternata che continua (AC/DC), assicura protezione efficace con un design robusto e funzionale. La sua configurazione senza elemento di visualizzazione del difetto rende il dispositivo semplice e compatto, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e facilità di manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

larghezza

24 mm

altezza

75 mm

profondità

65 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

75 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

24 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

65 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 10,3x38 mm

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

400 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Portafusibili SAKS 4/35 USA compatto robusto per impianti elettrici