› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Portafusibili compatto SAKS 3 GZ 6.3x32 mm per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0248920000
Cod. Produttore 0248920000
Cod. EAN 4008190109738

Informazioni principali

  • Descrizione: SAKS 3 GZ/6.3X32
  • Serie: Serie SAK
  • Contatto sicuro: permanente
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Supporto: Rimovibile
  • Portafusibile: Inserto incluso
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Portafusibili avvitabile progettato per fusibili di tipo G da 6,3x32 mm, adatto per applicazioni con tensione AC/DC. Offre una soluzione affidabile per il montaggio e la protezione dei fusibili, garantendo sicurezza e facilità d'installazione senza elementi di visualizzazione del difetto. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

larghezza

13 mm

altezza

54 mm

profondità

61 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

13 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

61 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 6,3x32 mm

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Portafusibili compatto SAKS 3 GZ 6.3x32 mm per impianti elettrici professionali