› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Portafusibili compatto SAKS 3/35 5x30 mm 500V per impianti elettrici civili e industriali

Cod. Rexel WD0328920000
Cod. Produttore 0328920000
Cod. EAN 4008190113339

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500V
  • Tipo: Morsettiera
  • Materiale contatti: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Supporto: Rimovibile
  • Portafusibile: Inserto incluso
  • Serie: Serie SAK
  • Dimensioni fusibile: 5x30 mm

Descrizione del prodotto

Portafusibili innestabile progettato per fusibili di tipo G 5x30 mm, con tensione nominale fino a 500V. Adatto per applicazioni in corrente alternata e continua (AC/DC), garantisce un'affidabile protezione elettrica. La struttura è priva di elementi di visualizzazione del difetto, assicurando un design semplice e funzionale, ideale per impianti elettrici che richiedono sicurezza e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

larghezza

13 mm

altezza

54 mm

profondità

53,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

13 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x30 mm

esecuzione del portafusibili

Innestabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Portafusibili compatto SAKS 3/35 5x30 mm 500V per impianti elettrici civili e industriali