Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0501520000
Cod. Produttore
0501520000
Cod. EAN
4008190047801

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie SAK
  • Connessione conduttori: morsettiera
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Supporto: rimovibile portafusibile
  • Conduttività: massima
  • Tipo: SAKS 1/35/G25
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Portafusibili avvitabile con fusibile G 5x25 mm, dotato di lampada al neon per la visualizzazione del difetto, compatibile con tensione AC/DC. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo componente offre un controllo semplice e immediato dello stato del fusibile, facilitando la manutenzione e riducendo i tempi di intervento. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono protezione efficace e monitoraggio visivo continuo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

larghezza

13 mm

altezza

54 mm

profondità

53 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

13 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x25 mm

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

Lampada al neon

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Portafusibili SAKS 1/35/G25 supporto rimovibile 35A impianti elettrici