Prodotti /

Cod. Rexel
MSY1062690
Cod. Produttore
Y1062690
Cod. EAN
3605340602586

Informazioni di prodotto

Fuse Holder Modulostar® Size 10x38 IEC 690VAC 690VDC 3-Pole+N IP20
Descrizione del produttore: The innovative and comprehensive Modulostar® range of Mersen fuse-holders. Modular fuse-holders are finger-safe under IEC standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (with the flick of a finger). Modular fuse-holders are available in 1, 2, 3 or 4 poles, with or without visual blown fuse indicator. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. Modulostar® range is made of tough and durable thermoplastic or thermoset material.

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61,1 mm

numero di poli

4

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

Portafusibili Modulostar® 10x38 3 Poli + Neutro 690VAC/IP20 Industriale