Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SEP600115R00
Cod. Produttore
1SEP600115R0001
Cod. EAN
7025840086543

Informazioni di prodotto

  • Serie: XLP00
  • Poli: 4
  • Portafusibili: NH00
  • Corrente nominale: 160 A
  • Versione: Senza morsetti e bulloni
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Certificazione CE: IEC60947-1, IEC60947-3
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Portafusibili XLP00 a 4 poli, progettato per sezionatori con fusibili NH00. Questo interruttore principale e di sicurezza è compatibile con fusibili HPC000 e HPC00, garantendo un'affidabilità elevata nella protezione dei circuiti elettrici. La struttura robusta e funzionale consente un'installazione semplice e sicura, ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili. Conforme alle direttive di bassa tensione, EMC e RoHS, assicura elevati standard di sicurezza e rispetto ambientale. La serie XLP00 è sinonimo di qualità e durata nel tempo, offrendo una soluzione efficiente per la gestione e protezione dei carichi elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: XLP00,4-pole,160A, without clamps or bolts

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fusibili

HPC000, HPC00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

500 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

XLP00

Produttore

ABB

Portafusibili modulare 4 poli 160A per quadri elettrici