Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9509620000
Cod. Produttore
9509620000
Cod. EAN
4008190456818

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KSKM 3/35 GZ 1 1/4X1/4
  • Connessione: Contatto permanente
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Applicazione: Collegamento conduttori
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Portafusibili innestabile con fusibile di tipo G da 6,3x32 mm, progettato per garantire un'affidabile protezione elettrica. Adatto per tensioni AC e DC, offre una soluzione versatile per l'interruzione del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Il design senza elemento di visualizzazione del difetto assicura un funzionamento semplice e sicuro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e di facile manutenzione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

13 mm

altezza

69 mm

profondità

63,2 mm

tensione nominale

440 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

13 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63,2 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 6,3x32 mm

esecuzione del portafusibili

Innestabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

440 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera KSKM 3/35 GZ supporto rimovibile alta conduttività installazione elettrica