›

Portafusibili configurabile 400A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA112954R1
Cod. Produttore 1SDA112954R1
Cod. EAN 8056221030083

Informazioni principali

  • Corrente nominale 400A
  • Numero poli 4P
  • Funzionamento continuo 100%
  • Configurabile frame
  • Serie Accessories for Tmax XT
  • Conforme RoHS II
  • Materiali lead alloyed steel
  • Certificazioni UL/CSA

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore rimovibile XT5 con configurazione a 4 poli e portata nominale di 400A. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a bullone, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. Progettata per l’installazione ad incasso, questa parte fissa è compatibile con sistemi modulari e offre elevate prestazioni in applicazioni industriali e civili. La struttura robusta e configurabile assicura versatilità e facilità di manutenzione, rendendola ideale per impianti elettrici che richiedono sicurezza e continuità di servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: VERSION SUITABLE FOR CONTINUOUS OPERATION AT 100% OF THE RATED CURRENT XT5 UL/CSA (LASER LABEL XT5 UL 4p)

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Portafusibili configurabile 400A 4 poli per impianti industriali