› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Portafusibili ASK 1/EN sicurezza alta installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0474560000
Cod. Produttore 0474560000
Cod. EAN 4008190020880

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatti: rame stagno
  • Supporto: rimovibile porta fusibile
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Contatto: permanentemente sicuro

Descrizione del prodotto

Portafusibili orientabile con fusibile di tipo G 5x20 mm, adatto per tensioni AC/DC. Progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile nel settore elettrico, offre un elemento portafusibili versatile senza indicatore di guasto. La sua struttura consente un facile inserimento e sostituzione del fusibile, assicurando protezione efficace dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono componenti di qualità e resistenza, questo portafusibili combina funzionalità e praticità in un design compatto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

8,1 mm

altezza

58 mm

profondità

43 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Portafusibili ASK 1/EN sicurezza alta installazioni elettriche
€ 7,56 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info