Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB101891R0002
Cod. Produttore
101891R0002
Cod. EAN
7025840013730

Informazioni di prodotto

  • Serie: XLP1
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 250A
  • Portafusibili: Sezionatore NH1
  • Accessori inclusi: 6 Bridge Clamps
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2003
  • Norme armonizzate: IEC/EN 60947-1, 60947-3

Documentazione tecnica

Portafusibile XLP1-6BC per sezionatore NH1 a 3 poli, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici dove è richiesta una gestione sicura dell'energia. La struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: XLP1,3-pole,250A, incl. 6 Bridge Clamps

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fusibili

HPC1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Serracavo

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

XLP1

Produttore

ABB

Portafusibile XLP1-6BC 3 poli NH1 250A per sezionatore applicazioni industriali