Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL1SEP101917R00
Cod. Produttore
1SEP101917R0001
Cod. EAN
7025840015642

Informazioni di prodotto

  • Serie: XLP00
  • Poli: 3-poli
  • Corrente nominale: 160 A
  • Adattatore: A60/60 incluso
  • Morsetti: 3 Bridge Clamps
  • Tipo: Portafusibile
  • Conformità: Direttive CE, RoHS
  • Standard: IEC 60947-1, IEC 60947-3

Documentazione tecnica

Portafusibile a 3 poli della serie XLP00, progettato per l'uso con fusibili HPC000 e HPC00. Questo interruttore principale e di sicurezza garantisce un'affidabile protezione elettrica in impianti a bassa tensione. Realizzato con materiali conformi alle direttive RoHS, assicura sicurezza e rispetto ambientale. Il design compatto e robusto facilita l'installazione e la manutenzione, mentre la trasparenza del coperchio permette un rapido controllo visivo dello stato dei fusibili. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un'interruzione sicura e semplice del circuito elettrico. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: XLP00,3-pole,160A, incl. A60/60 adapter and 3 Bridge Clamps, cable above

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fusibili

HPC000, HPC00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Serracavo

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

XLP00

Produttore

ABB

Portafusibile trifase 160A XLP00 con adattatore A60/60 per impianti industriali