Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30360
Cod. Produttore
GW30360
Cod. EAN
8011564030947

Informazioni di prodotto

PORTAFUSIBILE PER FUS.6,3X32 16A 250V
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

per dimensione del fusibile

6,35×32 mm

numero di poli

1

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

tipo di montaggio

montaggio frontale

dimensioni del fusibile per correnti deboli

6,3×32 mm

tipo di corrente

AC

corrente di dimensionamento

16

tensione di dimensionamento

250

Produttore

Portafusibile 6,3x32 mm 16A 250V per installazioni civili modulari