Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABM289632
Cod. Produttore
M289632
Cod. EAN
8012542896326

Informazioni di prodotto

E 91/125s Fuse disconnector

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Portafusibile con LED integrato, monofase, progettato per garantire sicurezza e facilità di controllo visivo dello stato del fusibile. Questo dispositivo elettrico è ideale per proteggere circuiti da sovracorrenti, offrendo affidabilità e praticità grazie alla segnalazione luminosa che facilita la manutenzione e il monitoraggio. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un’installazione semplice in impianti elettrici monofase. Descrizione del produttore: E 90 50/125 fuse holders are appropriate to protect against overloads and short circuits. They are designed for use with cylindrical fuses from 50 to 125 A.

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

73,26 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Serie

E 90

Produttore

ABB

Portafusibile monofase con LED integrato 50-125A protezione sovracorrenti circuito elettrico