› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Portafusibile elettrico quattro poli fusibile per sezionamento industriale e civile OSP400D

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 698 5
Cod. Produttore EE 698 5
Cod. EAN 6417019251370

Informazioni principali

  • Descrizione: Quarto polo fusibile
  • Applicazione: Per OS400D
  • Serie: OSP
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Protezione: Fusibile integrato
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Componenti senza piombo
  • Utilizzo: Accessori per sezionatore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Portafusibile elettrico a quattro poli progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell’installazione. Ideale per applicazioni industriali e civili, consente una gestione efficace della corrente grazie alla compatibilità con fusibili specifici per sezionamento. La struttura robusta facilita il montaggio e la manutenzione, offrendo prestazioni stabili anche in condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: Switched fusible fourth pole for OS400D.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

4° polo

Accessorio

Serie

OSP

Portafusibile elettrico quattro poli fusibile per sezionamento industriale e civile OSP400D