› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

PORTAFUS. CLASSE T 400A-600V 1 P

Cod. Rexel MS64031T
Cod. Produttore 64031T
Cod. EAN 0782001675660

Informazioni principali

  • Portafusibili: Classe T
  • Corrente nominale: 400A
  • Tensione nominale: 600V
  • Numero poli: 1
  • Materiale isolante: GFPC o fenolico
  • Resistenza dielettrica: >2500V
  • Connettori: rame
  • Serie: MS64031T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen Class T fuse blocks accommodate Class T fuses up to 600A. Insulators are either durable, glass-filled polycarbonate (GFPC) or phenolic with verified dielectric strength in excess of 2500V. Mersen is the only manufacturer to offer Class T blocks with copper connectors.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Montaggio diretto

profondità di incasso

152,4 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

PORTAFUS. CLASSE T 400A-600V 1 P