Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
MS60308T
Cod. Produttore
60308T
Cod. EAN
0782001675523

Informazioni di prodotto

Fuse Block 600VAC 600VDC Class T 30A 3-Pole Box with Reinforced Clip
Descrizione del produttore: Mersen Class T fuse blocks accommodate Class T fuses up to 600A. Insulators are either durable, glass-filled polycarbonate (GFPC) or phenolic with verified dielectric strength in excess of 2500V. Mersen is the only manufacturer to offer Class T blocks with copper connectors.

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

79,5 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

Produttore

PORTAFUS. CLASSE T 3P 600V-30A AL B