› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

PORTAFUS. CLASSE T 200A-600V 3 P

Cod. Rexel MS62033T
Cod. Produttore 62033T
Cod. EAN 0782001675653

Informazioni principali

  • Portafusibili: Classe T
  • Corrente nominale: 200A
  • Tensione nominale: 600V
  • Numero poli: 3
  • Isolatori: Policarbonato rinforzato
  • Resistenza dielettrica: 2500V
  • Connettori: Rame
  • Serie: MS62033T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen Class T fuse blocks accommodate Class T fuses up to 600A. Insulators are either durable, glass-filled polycarbonate (GFPC) or phenolic with verified dielectric strength in excess of 2500V. Mersen is the only manufacturer to offer Class T blocks with copper connectors.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Montaggio diretto

profondità di incasso

152,4 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

PORTAFUS. CLASSE T 200A-600V 3 P