› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

PORTAFUS. CLASSE T 100A-600V 3 P

Cod. Rexel MS61033T
Cod. Produttore 61033T
Cod. EAN 0782001675639

Informazioni principali

  • Portafusibili Classe T
  • Tensione nominale: 600V
  • Corrente nominale: 100A-600A
  • Materiale isolante: GFPC o fenolico
  • Forza dielettrica: >2500V
  • Connettori: rame
  • Numero poli: 3
  • Serie: MS61033T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen Class T fuse blocks accommodate Class T fuses up to 600A. Insulators are either durable, glass-filled polycarbonate (GFPC) or phenolic with verified dielectric strength in excess of 2500V. Mersen is the only manufacturer to offer Class T blocks with copper connectors.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Montaggio diretto

profondità di incasso

121,4 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

PORTAFUS. CLASSE T 100A-600V 3 P