› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

PORTAFUS. CLASSE J - 401-600A 3 POL

Cod. Rexel MS6633J
Cod. Produttore 6633J
Cod. EAN 0782001751975

Informazioni principali

  • Portafusibile Classe J
  • Corrente nominale 401-600A
  • Numero poli 3
  • Materiale isolante GFPC/Fenolico
  • Resistenza dielettrica 2500V+
  • Contatti in rame stagnato
  • Compatibile con rame/alluminio
  • Serie MS6633J

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen’s connectors fit a wide range of stranded or solid copper or aluminum conductors. Insulators are either molded glass-filled polycarbonate (GFPC) or phenolic with verified dielectric strength in excess of 2500V. All fuse clips are made of high conductivity tinplated copper designed specifically for 200-600A bladed Class J fuses.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Montaggio diretto

profondità di incasso

279,4 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

PORTAFUS. CLASSE J - 401-600A 3 POL