Prodotti /

Cod. Rexel
MS6631J
Cod. Produttore
6631J
Cod. EAN
0782001751982

Informazioni di prodotto

Fuse Block 600VAC 600VDC Class J 600A 1-Pole Box In-Line Clip

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mersen’s connectors fit a wide range of stranded or solid copper or aluminum conductors. Insulators are either molded glass-filled polycarbonate (GFPC) or phenolic with verified dielectric strength in excess of 2500V. All fuse clips are made of high conductivity tinplated copper designed specifically for 200-600A bladed Class J fuses.

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Montaggio diretto

profondità di incasso

279,4 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1