› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

PORTAFUS. CLASSE J - 201-400A 3 POL

Cod. Rexel MS64033J
Cod. Produttore 64033J
Cod. EAN 0782001758233

Informazioni principali

  • Portafusibili Classe J
  • Corrente: 201-400A
  • Numero poli: 3
  • Materiale isolante GFPC
  • Tensione isolante: 2500V
  • Clip in rame stagnato
  • Adatto rame/alluminio
  • Serie: MS64033J

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen’s connectors fit a wide range of stranded or solid copper or aluminum conductors. Insulators are either molded glass-filled polycarbonate (GFPC) or phenolic with verified dielectric strength in excess of 2500V. All fuse clips are made of high conductivity tinplated copper designed specifically for 200-600A bladed Class J fuses.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Montaggio diretto

profondità di incasso

254 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

PORTAFUS. CLASSE J - 201-400A 3 POL