› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

PORTAFUS. CLASSE J - 101-200A 3 POL

Cod. Rexel MS62003J
Cod. Produttore 62003J
Cod. EAN 0782001758677

Informazioni principali

  • Portafusibili classe J
  • Corrente nominale 101-200A
  • Numero poli 3
  • Materiale conduttore rame/alluminio
  • Isolante policarbonato caricato
  • Resistenza dielettrica oltre 2500V
  • Clip fusibile rame stagnato
  • Serie MS62003J

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen’s connectors fit a wide range of stranded or solid copper or aluminum conductors. Insulators are either molded glass-filled polycarbonate (GFPC) or phenolic with verified dielectric strength in excess of 2500V. All fuse clips are made of high conductivity tinplated copper designed specifically for 200-600A bladed Class J fuses.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Montaggio diretto

profondità di incasso

155,7 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

PORTAFUS. CLASSE J - 101-200A 3 POL