› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

PORTAFUS. CLASSE J - 101-200A 1 POL

Cod. Rexel MS62001J
Cod. Produttore 62001J
Cod. EAN 0782001758691

Informazioni principali

  • Classe corrente: 101-200A
  • Numero poli: 1
  • Tipo fusibile: Classe J
  • Materiale isolante: GFPC o fenolico
  • Resistenza dielettrica: oltre 2500V
  • Materiale portafusibile: rame stagnato
  • Compatibile con: rame o alluminio
  • Serie: MS62001J

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen’s connectors fit a wide range of stranded or solid copper or aluminum conductors. Insulators are either molded glass-filled polycarbonate (GFPC) or phenolic with verified dielectric strength in excess of 2500V. All fuse clips are made of high conductivity tinplated copper designed specifically for 200-600A bladed Class J fuses.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Montaggio diretto

profondità di incasso

155,7 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

PORTAFUS. CLASSE J - 101-200A 1 POL