Prodotti /

Cod. Rexel
MSN1001455
Cod. Produttore
N1001455
Cod. EAN
3605340471113

Informazioni di prodotto

Innovativo portafusibile modulare per un'installazione semplice e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare e alla possibilità di assemblaggio multipolare in campo
  • Protezione IP20 con sicurezza a dita secondo standard IEC
  • Indicatore visivo di fusibile bruciato per manutenzione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da un sistema affidabile e durevole
  • Maggiore sicurezza grazie al materiale termoplastico resistente
  • Possibilità di controllo remoto con microswitch opzionali
Descrizione del produttore: The innovative and comprehensive Modulostar® range of Mersen fuse-holders. Modular fuse-holders are finger-safe under IEC standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (with the flick of a finger). Modular fuse-holders are available in 1, 2, 3 or 4 poles, with or without visual blown fuse indicator, in IEC version or IEC + UL version. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. In size 14 or 22, the range also offers the possibility to use microswitches (supplied with the holders or ordered separately) to allow remote indication. Modulostar® range is made of tough and durable thermoplastic or thermoset material.

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

76,5 mm

numero di poli

4

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

22×58 mm