› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Portaetichette 29 moduli DIN 525mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2129
Cod. Produttore EH2129
Cod. EAN 8015646690999

Informazioni principali

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Portaetichette: 20 pezzi
  • Moduli DIN: 29 moduli
  • Lunghezza: 525 mm
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Custodie per apparecchiature a bassa tensione

Descrizione del prodotto

Portaetichette per quadro elettrico con capacità di 29 moduli DIN, progettato per l’organizzazione e l’identificazione chiara dei componenti all’interno di sistemi di automazione. Realizzato in materiale resistente, garantisce durabilità e affidabilità nell’uso industriale. La superficie è studiata per facilitare l’applicazione e la sostituzione delle etichette, migliorando la gestione degli impianti elettrici. Ideale per installazioni che richiedono un’etichettatura ordinata e professionale, contribuisce a ottimizzare la manutenzione e il controllo degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°20 label holders 29 DIN mod. W=525mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

525 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

10 mm

profondità

0,5 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Portaetichette 29 moduli DIN 525mm per quadri elettrici