›

PORTACHIAVI TRANSPONDER (IC) 51024F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLR402N
Cod. Produttore WLR402N
Cod. EAN 6955891804975

Informazioni principali

  • Frequenza: 13.56 MHz
  • Tipo: Portachiavi transponder
  • Colore: Nero
  • Serie: 51024F-B-02
  • MOQ: 5 pezzi
  • Tipo IC: IC card
  • Compatibilità: Proximity key fob
  • Utilizzo: Controllo accessi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: New Proximity key fob, IC card, black, 13.56MHz, MOQ=5

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

altezza

55,5 mm

profondità

7 mm

materiale

Plastica

Serie

51024F B 02

PORTACHIAVI TRANSPONDER (IC) 51024F