Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQR8V6SF01
Cod. Produttore
QR8V6SF01
Cod. EAN
5411815231766

Informazioni di prodotto

Busbar holder, 40 mm x 600 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Busbar Sammelschienenhalter for System pro E energy Combi

numero di poli

4

max. corrente nominale

800 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Portabarre lineare sagomato 40x600x230 mm per sistemi elettrici industriali