Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855DT610
Cod. Produttore
Q855DT610
Cod. EAN
3800161602559

Informazioni di prodotto

Door, 1042 mm x 593 mm x 250 mm, IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system, IK07, safety glass, W400 H600

colore

Grigio

larghezza

593 mm

Tipologia

Altro

altezza

1042 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Porta vetro trasparente IP55 1042x593x250 mm sistema System pro E con chiusura tripunto sicurezza IK07