› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro trasparente 2200x800mm per doppi sportelli armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2280FV8K
Cod. Produttore EC2280FV8K
Cod. EAN 8015646745279

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800 mm
  • Tipo porta: Vetro per doppia porta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Vetro smaltato
  • Protezione: Conforme direttiva bassa tensione
  • Normative: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Porta in vetro trasparente progettata per doppi sportelli con dimensioni di 2200x800 mm. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e quadri elettrici, consente una visione chiara e sicura all’interno del contenitore, facilitando il controllo visivo senza apertura. La superficie è rifinita per resistere alle sollecitazioni ambientali, assicurando protezione e funzionalità ottimali. Adatta per l’installazione su armadi e involucri di automazione, combina estetica e praticità in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door for double door version 2200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2196 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta vetro trasparente 2200x800mm per doppi sportelli armadi industriali