› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

Porta vetro IP65 12 DIN 2000x800 mm protezione polvere acqua uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLG2044
Cod. Produttore PDLG2044
Cod. EAN 8015646783585

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: System pro E Power
  • Montaggio: 12 DIN
  • Compliant: RoHS II
  • Materiale: acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta vetro con grado di protezione IP65, ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione contro polvere e acqua. La struttura è progettata per garantire resistenza e durabilità in ambienti industriali o esterni. Le dimensioni sono di 2000 mm in altezza e 800 mm in larghezza, suddivise in 400 mm più 40 mm, offrendo ampio spazio e facilità di accesso. Questo prodotto è adatto per l'installazione di componenti elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità grazie alla sua costruzione robusta e al vetro trasparente che permette un controllo visivo semplice e immediato. Descrizione del produttore: IP65 gl.door 12 din h=2000mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

819 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1998 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta vetro IP65 12 DIN 2000x800 mm protezione polvere acqua uso industriale