› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

Porta vetro IP40 protezione elettrica 12 DIN altezza 2000 mm larghezza 600 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLG2420
Cod. Produttore PDLG2420
Cod. EAN 8015646783141

Informazioni principali

  • Protezione IP40 IP40
  • Altezza 2000 mm
  • Larghezza 600 mm
  • Porta in vetro vetro
  • Serie System pro E Power
  • Montaggio su guida DIN 12 moduli
  • Conformità RoHS certificata
  • Uso quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta in vetro con grado di protezione IP40, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e protezione da polvere e contatti accidentali. La struttura ha un'altezza di 2000 mm e una larghezza di 600 mm, suddivisa in 400 mm più una parte da 20 mm, garantendo robustezza e funzionalità. Questo componente è progettato per integrarsi facilmente in quadri elettrici e impianti, offrendo una soluzione affidabile per la protezione e il controllo visivo degli elementi interni. La finitura e il materiale assicurano durabilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: IP40 gl.door 12 din h=2000mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

619 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1998 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta vetro IP40 protezione elettrica 12 DIN altezza 2000 mm larghezza 600 mm