› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro 2200x1000 mm per quadri elettrici automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUET2211K
Cod. Produttore ET2211K
Cod. EAN 8015646747570

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1000mm (HXL)
  • Tipo: Porta vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Vetro smaltato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme: BS EN IEC 61439, 62208, 60529
  • Applicazione: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Porta in vetro di dimensioni 2200x1000 mm (altezza x larghezza) progettata per quadri elettrici e applicazioni di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La superficie è studiata per assicurare una buona visibilità interna mantenendo la protezione necessaria. Ideale come porta di visione per controlli rapidi senza necessità di apertura, facilita l’ispezione degli impianti elettrici mantenendo sicurezza e funzionalità. Adatta per l’installazione su contenitori e armadi per automazione industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door 2200x1000mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

994 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2196 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta vetro 2200x1000 mm per quadri elettrici automazione