Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700228
Cod. Produttore
BIZ700228
Cod. EAN
3700420302117

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere 600 denari
  • Scomparti: 15 totali
  • Tasche utensili: 2 con 5 scomparti
  • Tasche viti/chiodi: 2
  • Anelli aggancio: 2 per martello
  • Clip aggancio: 1 per metro a nastro
  • Lunghezza: 120 cm
  • Serie: BIZ RANGEMENT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cintura porta-utensili realizzata in poliestere da 600 denari, dotata di 15 scomparti funzionali per l'organizzazione ottimale degli attrezzi. Include 2 tasche portautensili con 5 scomparti ciascuna, 2 tasche dedicate a viti e chiodi, 2 anelli di aggancio per martello da elettricista o martello per ribadire e 1 clip per il metro a nastro. Progettata per garantire praticità e facilità di accesso agli strumenti durante il lavoro, è fornita senza utensili. Le dimensioni compatte e la robustezza del materiale la rendono ideale per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cintura portautensili in tessuto 15 scomparti in poliestere 600 denari. Composta da 2 tasche per attrezzi, 2 tasche per viti e chiodi, 2 anelli di fissaggio, 1 gancio di fissaggio, fornita senza attrezzi

lunghezza

850 mm

materiale

Plastica

Numero di tasche

4

Con supporto per martello

Serie

BIZ RANGEMENT

Produttore

Porta utensili cintura poliestere 15 scomparti per elettricisti

€ 35,39 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info