Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CSY244340R52
Cod. Produttore
2CSY244340R5200
Cod. EAN
8012542514053

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-24 V AC/DC
  • Relè: 4A @ 24V AC/DC
  • Ingresso binario: per pulsanti esterni
  • Compatibilità: Bus KNX
  • LED di stato: bianco lampeggiante
  • Funzioni: switch, dimmer, tapparelle
  • Montaggio: incasso standard UK
  • Serie: Access Control Zenit

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

TH/U 1.1.ZW è una tasca porta trasponder di colore bianco, progettata per l'integrazione nei sistemi di automazione degli edifici KNX. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Il design essenziale e compatto si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione funzionale per il posizionamento e la protezione del trasponder. Questo accessorio è conforme alle normative europee RoHS e RED, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. Ideale per applicazioni di controllo accessi, combina estetica e praticità in un unico prodotto affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: The "transponder holder" is a flush-mounting device for British Standard wall boxes, designed to realize access control systems with a communication support based on KNX bus. It is equipped with one relay (4A @24V AC/DC) and one binary input to be used for connecting external conventional push-button for switch, dimmer and shutter functionalities, or for example for connecting window contact or similar. The output can be programmed as "Linked to access control", receiving in this case switching commands from the device itself (according to card insertion/removal); or being a standard KNX Switch actuator output, able to be controlled by every KNX-standard devices. The white blinking LED placed on the front of the device allow you to monitor device operation and can be also switched ON/OFF in the proper color according to KNX. The transponder reader requires a 12...24 V AC/DC external power supply to ensure its operation even with bus voltage failure.

composizione

Elemento base

Tipologia

Altro

tipo di alimentazione elettrica

Integrato

Serie

Access Control Zenit

Produttore

ABB

Porta trasparente tasca controllo accessi bianco incasso KNX