Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855DT612
Cod. Produttore
Q855DT612
Cod. EAN
3800161602566

Informazioni di prodotto

Door, 1242 mm x 593 mm x 250 mm, IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system, IK07, safety glass, W400 H600

colore

Grigio

larghezza

593 mm

Tipologia

Altro

altezza

1242 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Porta trasparente System pro E, vetro sicurezza IK07, IP55, chiusura 3 punti, 1242x593x250 mm

€ 265,61 x 1 pz.
(pz.)