Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855DT818
Cod. Produttore
Q855DT818
Cod. EAN
3800161602757

Informazioni di prodotto

Door, 1842 mm x 809 mm x 250 mm, IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system, IK07, safety glass, W400 H600

colore

Grigio

larghezza

809 mm

Tipologia

Altro

altezza

1842 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Porta trasparente IP55 vetro sicurezza 1842x809 mm sistema blocco 3 punti

€ 520,88 x 1 pz.
(pz.)