Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSSDT724
Cod. Produttore
LVSSDT724
Cod. EAN
3606481077165

Informazioni di prodotto

PrismaSeT S porta vetro 7 file 24 mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta, PrismaSeT S, vetro trasparente, per centralino 7 x 24 moduli

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

568 mm

profondità

48.4 mm

esecuzione come porta di visione

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP41

altezza

1246 mm

materiale

vetro

Serie

PrismaSeT_S

Produttore

Porta, PrismaSeT S, vetro trasparente, per centralino 7 x 24 moduli

(pz.)