Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08125
Cod. Produttore
LVS08125
Cod. EAN
3606481879035

Informazioni di prodotto

Porta piena 15M PrismaSeT G

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta piena 15M Prisma G.

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

600 mm

profondità

36 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP40

altezza

780 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT