› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Porta lampada GU10 in acciaio inox quadrato inclinato 20° per illuminazione LED professionale

Cod. Rexel L152951
Cod. Produttore 52951
Cod. EAN 8033913154111

Informazioni principali

  • Tipo: GU10
  • Materiale: Acciaio inox
  • Inclinazione: 20°
  • Serie: TEXO
  • Protezione: IP non specificato
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Quadrato
  • Efficienza: Alta resa luminosa

Descrizione del prodotto

TEXO CARR.INOX GU10 QUAD.INCLIN.20Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TEXO CARR.INOX GU10 QUAD.INCLIN.20Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Porta lampada GU10 in acciaio inox quadrato inclinato 20° per illuminazione LED professionale