› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Porta-inserti magnetico esagonale 100 mm 1/4" per elettroutensili

Cod. Rexel BLBIZ781011
Cod. Produttore BIZ781011
Cod. EAN 3700420307587

Informazioni principali

  • Attacco: 1/4" esagonale
  • Lunghezza: 100 mm
  • Magnetico: Sì
  • Numero lati: 6 lati
  • Peso netto: 0,03 kg
  • Confezione: cartone
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Biz Embouts

Descrizione del prodotto

Portapunta da 100 mm con attacco esagonale a 6 lati da 1/4", progettato per garantire una presa sicura e precisa durante l'utilizzo con utensili elettrici. La sua lunghezza di 100 mm lo rende ideale per lavori di precisione e per raggiungere punti difficili, offrendo affidabilità e resistenza nelle applicazioni di fissaggio e avvitamento. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e performance elevate nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Porta-inserti magnetico, esagonale, 1/4'', 100 mm.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

100 mm

magnetico

testa quick change

dimensioni presa di forza (bit)

1/4 di pollice 6,35 mm

dimensioni attacco (macchina)

1/4 di pollice 6,35 mm

Serie

Biz Embouts

Porta-inserti magnetico esagonale 100 mm 1/4" per elettroutensili
€ 8,82 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info