Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5DT1S
Cod. Produttore
XB5DT1S
Cod. EAN
3389110119725

Informazioni di prodotto

Porta fusibile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il portafusibili Harmony XB5 di Schneider Electric ha una forma rotonda e una ghiera in plastica. Compatibile con fusibile Harmony XB5 5 x 20 mm, con 6,3 A e 250 V. Questo portafusibile è concepito per proteggere dai cortocircuiti e dai sovraccarichi ed è compatibile con unità di controllo e segnalazione standard da 22 mm XB5. Grazie al suo IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, antipolvere e impermeabile, pertanto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di montaggio

montaggio frontale

corrente di dimensionamento

6.3

tipo di collegamento

collegamento saldato

tensione di dimensionamento

250

dimensioni del fusibile per correnti deboli

5×20 mm

tipo di corrente

AC/DC

Serie

Harmony_XB5_ZB5