Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBZ34
Cod. Produttore
ZBZ34
Cod. EAN
3389110095883

Informazioni di prodotto

Porta etichetta

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric con ghiera è compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichetta in bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

colore

nero

forma

rettangolare

larghezza

30 mm

altezza

40 mm

diametro del foro

22.5 mm

Serie

Harmony_XB4_ZB4