› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca robusta 2200x300 mm per quadri elettrici automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2232K
Cod. Produttore EC2232K
Cod. EAN 8015646744937

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x300 mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Posizione: Frontale/Posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Applicazione: Contenitore cavi esterno
  • Norme di conformità: IEC 61439, IEC 62208
  • Protezione IP/IK: Secondo IEC 60529, 62262
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Porta cieca realizzata in materiale resistente con superficie liscia, progettata per l’installazione su quadri elettrici di automazione. Dimensioni di 2200x300 mm, adatta per applicazioni che richiedono una chiusura sicura senza finestra di ispezione o possibilità di bloccaggio sezionatore. Ideale per proteggere componenti elettrici interni garantendo isolamento e sicurezza. La struttura robusta assicura durata nel tempo e affidabilità nelle condizioni operative più gravose. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind front/rear door exterbal cable container 2200x300mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

294 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2196 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca robusta 2200x300 mm per quadri elettrici automazione