› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca resistente 2200x400mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2280VC4K
Cod. Produttore EC2280VC4K
Cod. EAN 8015646745125

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x400 mm (HXL)
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Standard: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Grado protezione: IP Code secondo BS EN 60529
  • Resistenza impatto: IK Code secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Porta cieca in materiale resistente, progettata per garantire la massima protezione e isolamento in quadri elettrici. Le dimensioni di 2200x400 mm (altezza per larghezza) la rendono adatta per applicazioni industriali e di automazione, assicurando robustezza e affidabilità. La superficie è studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione durevole e funzionale per la chiusura dei vani elettrici senza la necessità di visibilità interna. Ideale per ambienti che richiedono sicurezza e protezione da agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door cable container 2200x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2196 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca resistente 2200x400mm per quadri elettrici industriali