› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca resistente 1800x400 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1880VC4K
Cod. Produttore EC1880VC4K
Cod. EAN 8015646745101

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x400 mm (HxL)
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Materiale: Custodie per automazione
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Porta cieca in materiale resistente, con dimensioni di 1800x400 mm (altezza x larghezza), progettata per l’installazione in quadri elettrici e armadi di automazione. La superficie liscia garantisce una finitura uniforme e duratura, ideale per proteggere componenti elettrici interni da polvere e agenti esterni. Questo componente assicura affidabilità e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici, offrendo una soluzione robusta per la chiusura e la protezione del quadro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door cable container 1800x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1796 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca resistente 1800x400 mm per quadri elettrici