› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca resistente 1800x200 mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1880VC2K
Cod. Produttore EC1880VC2K
Cod. EAN 8015646745071

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x200 mm
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiali: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Porta cieca in materiale resistente, dimensioni 1800x200 mm (altezza x larghezza), progettata per garantire protezione e sicurezza negli armadi per automazione. Ideale per applicazioni elettriche, offre una superficie liscia e robusta, adatta a installazioni industriali che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo. La porta è priva di finestra o apertura per il bloccaggio del sezionatore, assicurando una chiusura sicura e stabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door cable container 1800x200mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

194 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1796 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca resistente 1800x200 mm per armadi automazione