› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca quadro elettrico 2200x500mm armadi modulari IS2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2280FC5K
Cod. Produttore EC2280FC5K
Cod. EAN 8015646745156

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x500 mm
  • Tipo porta: Cieca doppia
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodia IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Installazione: Versione doppia porta

Descrizione del prodotto

Porta cieca per quadro elettrico con dimensioni 2200x500 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per applicazioni di automazione industriale. La superficie è progettata per garantire durabilità e protezione, ideale per l’installazione su armadi modulari IS2. Progettata per offrire sicurezza e isolamento, questa porta è una soluzione robusta per la chiusura di quadri elettrici senza elementi trasparenti o di visione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door for double door version 2200x500mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

494 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2196 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca quadro elettrico 2200x500mm armadi modulari IS2